Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MX KW X ULP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cherry MX KW X ULP Tastatur hintergrundbeleuchtet kabellos 2,4 GHz USB-C Bluetooth 5.2 QWERTZ Schweiz Tastenschalter: CHERRY Ultra Low Profile Schwarz
Cherry MX KW X ULP Tastatur hintergrundbeleuchtet kabellos 2,4 GHz USB-C Bluetooth 5.2 QWERTZ Schweiz Tastenschalter: CHERRY Ultra Low Profile Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8972900
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G8U-27000LTBCH-2
EAN/GTIN:
     4025112098710
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Die CHERRY KW X ULP verbindet alle Vorteile einer mechanischen Tastatur mit der Ästhetik moderner Slimline-Geräte. Ausgestattet mit modernster Konnektivität, einem wiederaufladbaren Akku und hochwertigen Materialien ist das Ergebnis ein einzigartiges Premiumprodukt. Ob kabellos oder kabelgebunden, im Büro oder zu Hause, die mechanische Tastatur KW X ULP setzt neue Maßstäbe und läutet eine neue Ära ein. Erfahren Sie, wie es CHERRY gelungen ist, die Vorteile von mechanischen Schaltern und ultraschlankem Design in ein und derselben Tastatur zu vereinen.
CHERRY MX KW X ULP - Tastatur - hintergrundbeleuchtet - kabellos - 2.4 GHz, USB-C, Bluetooth 5.2 - QWERTZ - Schweiz - Tastenschalter: CHERRY MX Ultra Low Profile - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10.1 m
Schnittstelle
2.4 GHz, USB-C, Bluetooth 5.2
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Hintergrundbeleuchtet
Weiß, 10 Stufen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-A auf USB-C (1,5 m)
Kennzeichnung
FCC, AES-128, China RoHS, CE/EMC, EU RoHS, UKCA
Wesentliche Lebensdauer
50 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Breite
44 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
624 g
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Schweiz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Stummtaste, Lautstärke -, Lautstärke +, FN-Tastensperre, Game Mode-Taste, PC-Sperre, n-Key Rollover
Tastenschaltertyp
CHERRY MX Ultra Low Profile
Anti-Ghosting
Ja
Gaming
Ja
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher
Mitgelieferte Software
CHERRY KEYS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.766,15*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 164,51*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,36*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 209,60*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,14*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,72*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,22*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,21*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 143,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 98,10*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,48*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 116,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.