Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
CORSAIR MP600 Mini
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8978340
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CSSD-F1000GBMP600MN
EAN/GTIN:
0840006661771
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Das CORSAIR MP600 Mini Solid State Drive ist eine Hochleistungsspeicherlösung, die für die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 1 TB bietet es reichlich Platz für große Dateien und Anwendungen. Das Laufwerk nutzt die PCI Express 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle, die schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 4800 MB/s sowohl für Lese- als auch für Schreibaufgaben bietet. Die integrierte 3D-NAND-Technologie erhöht die Leistung und Zuverlässigkeit, während die 256-Bit-AES-Verschlüsselung den Schutz Ihrer Daten gewährleistet. Darüber hinaus unterstützt die MP600 Mini S.M.A.R.T. Health Information und ermöglicht so eine proaktive Wartung und Langlebigkeit. Ob für Spiele, professionelle Arbeit oder den allgemeinen Gebrauch, dieses Solid State Drive bietet eine Kombination aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Haltbarkeit.
CORSAIR MP600 Mini - SSD - 1 TB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2230
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T Health Information Support, 256-Bit-AES
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 - 5 V
Energieverbrauch
4.3 Watt (Durchschnitt)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
93%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
4800 MBps (lesen)/ 4800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
850000 IOPS
4 KB Random Write
1100000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2230
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10, Windows 11
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 1 tb
,
internes ssd
,
corsair ssd
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90MB1FY0-M0EAY0 Motherboard Intel B760 LGA 1700 ATX
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 181,47*
Ähnlich
ASUS BW-16D1X-U Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,23*
Ähnlich
ASUS Dual -GTX1650-4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 140,27*
Ähnlich
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-V2 NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,24*
Ähnlich
ASUS Dual -RX6750XT-O12G AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 357,01*
Ähnlich
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,11*
Ähnlich
ASUS Prime AP201 MicroATX Mini Tower Weiß
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 61,85*
Ähnlich
ASUS PRIME B660-PLUS D4 Intel B660 LGA 1700 ATX
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 105,31*
Ähnlich
ASUS PRIME B760M-K Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 92,55*
Ähnlich
ASUS Prime H510M-R R2.0 Intel H470 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 43,78*
Ähnlich
ASUS Prime H610M-K Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1GA0-M0EAY0
ab € 83,39*
Ähnlich
ASUS Prime X299-A II Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Asus
90MB11F0-M0EAY0
ab € 260,52*
Ähnlich
ASUS PRIME X670-P-CSM AMD X670 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1BU0-M0EAYC
ab € 182,13*
Ähnlich
ASUS PRO B760M-CT-CSM Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB1DY0-MVEAYC
ab € 125,45*
Ähnlich
ASUS PRO Q670M-C-CSM Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Asus
90MB19E0-M0EAYC
ab € 157,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen