Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS631dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-105533
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     38S0410
EAN/GTIN:
     0734646731430
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Mit außergewöhnlicher Leistung und sicherem Design sorgt der MS631dw für mehr Produktivität mit bis zu 47 Seiten pro Minute und einer Tonerleistung von bis zu 31.000 Seiten. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen.
Lexmark MS631dw - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 47 Seiten/Min. - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Reparatur - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm
Enthaltene Schriftarten
39 x skalierbare PPDS ¦ 94 x skalierbare PCL ¦ 163 x skalierbare PostScript ¦ 2 x PCL (Bitmap)
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 47 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Größe des Voranzeige-Displays
7.2 cm (2.8")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Bildverbesserungstechnologie
1200 IQ
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Prozessor
Prozessor
1 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 512 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Kartonpapier, Papieretiketten
Mediengewicht
60 g/m² - 216 g/m²
Max. Medienkapazität
2300 Blätter
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, ICMP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, IPv6-Support, SNMP 3, IPv4-Support, WPA2-Personal
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 75000 Seiten bei 5% Deckung
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, NOM, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, A-Tick, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, FIPS, CECP, CEL, EuP, VCCI Class B, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55032 Class B, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 55022 Class B, EN 62368-1 Class B, KC mark
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
657 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
7.1 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Novell Open Enterprise Server 2.0, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Novell Open Enterprise Server 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Debian Linux 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Debian Linux 10, openSUSE 15.1, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu 20.04, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Schallemission (Standby)
14 dBA
Schallemission (Betrieb)
56 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.9 cm
Tiefe
38.94 cm
Höhe
30.66 cm
Gewicht
15 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
175000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2000 - 20.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47 cm
Tiefe (Versand)
43 cm
Höhe (Versand)
42.2 cm
Gewicht (Versand)
17.1 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 543,22*
€ 594,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 550,73*
€ 603,07*
1 Tag
78
pro Stück
Frei Haus
ab € 561,51*
€ 617,23*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 564,74*
€ 620,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 572,61*
€ 625,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,36*
€ 707,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,23*
€ 701,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,92*
€ 679,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,22*
€ 646,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2380957
ab € 125,57*
Zubehör
Lexmark
2380927
ab € 94,42*
Zubehör
Lexmark
2380937
ab € 31,78*
Zubehör
Lexmark
2380947
ab € 22,40*
Zubehör
Lexmark
2380913
ab € 63,05*
Zubehör
Lexmark
2380958
ab € 208,00*
Zubehör
Lexmark
2380928
ab € 156,33*
Zubehör
Lexmark
2380938
ab € 52,11*
Zubehör
Lexmark
2380948
ab € 36,90*
Zubehör
Lexmark
2380914
ab € 104,07*
Zubehör
Lexmark
2380959
ab € 314,42*
Zubehör
Lexmark
2380929
ab € 234,85*
Zubehör
Lexmark
2380939
ab € 78,40*
Zubehör
Lexmark
2380949
ab € 55,08*
Zubehör
Lexmark
2380915
ab € 156,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.