Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SCSI Festplatte
>
Artikel
Fujitsu Solid State Drive
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8979570
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
PY-BS48PEA
EAN/GTIN:
4065221848929
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 480 GB - intern - M.2 - PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
End-to-End-Datenpfadschutz, Stromausfallschutz (SAS), bootfähig, geringe Latenz
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Leistung
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
280000 IOPS
4 KB Random Write
40000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
iRMC
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
M2 Festplatte
,
NVMe Festplatte
,
NVMe SSD
,
SAS Festplatte
,
SAS Festplatten
,
SAS HDD
,
SAS Hard Drive
,
SAS Harddisk
,
SCSI Festplatte
,
SCSI Festplatten
,
SCSI HDD
,
SCSI Hard Drive
,
SCSI Harddisk
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
scsi festplatte fujitsu
,
internes ssd
,
internal hard drives ssd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 423,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,58*
€ 571,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,54*
€ 563,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,80*
€ 550,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,64*
€ 504,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1336SC042IN
ab € 1.790,25*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2456 3,3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1336SC065IN
ab € 1.882,55*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M6 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2488 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 500 W
Fujitsu
VFY:R1336SC082IN
ab € 2.274,56*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1440 M2 Server Rack (1U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R1442SC311IN
ab € 4.967,47*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX1440 M2 Server Rack (1U) AMD EPYC 9354P 3,25 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R1442SC331IN
ab € 5.887,64*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M2 Server Rack (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2452SC311IN
ab € 4.701,72*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2450 M2 Server Rack (2U) AMD EPYC 9354 3,25 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2452SC332IN
ab € 6.756,05*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.320,09*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 3.010,44*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.864,55*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4510 2,4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.872,85*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 5515+ 3,2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.567,46*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6334 3,6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.380,03*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon® Gold 6526Y 2,8 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.234,62*
Zubehör
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4410T 2,7 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.061,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen