Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA CM6-V Mainstream


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8980221
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A17115
EAN/GTIN:
     0889488525850
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die CM6-V-Serie ist eine auf Mischnutzung ausgelegte SSD, die für ein breites Spektrum von Enterprise-Anwendungen und die damit verbundenen Workloads optimiert wurde. Dazu zählen etwa High Performance Computing, Onlinetransaktionsverarbeitung, IoT und Edge-Computing sowie Medienstreaming. Entwickelt auf Basis von PCIe-4.0- und NVMe-1.4-Technologie liefern die SSDs der CM6-Serie hervorragende Performance. Ausgestattet mit dem 96-Layer-"BiCS FLASH"-3-D-TLC-Speicher der KIOXIA Corporation bieten diese Enterprise-NVMe-SSDs der CM6-V-Serie 3 DWPD (Drive Writes Per Day). Damit eignen sie sich ideal für die Mischnutzung im Rahmen von Enterprise-Anwendungen, die sowohl viele Lese- als auch Schreibvorgänge erfordern.
KIOXIA CM6-V Mainstream - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - für ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance; MX3531-H Hybrid Certified Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS), 96-layer 3D BiCS FLASH
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, EMC, UL 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, KN22, KN24, EN 50581:2012, MSIP, RoHS 2011/65/EU, ICES-003 issue 6 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, EN 55035:2017, EN 55022:2015 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
16 Watt (Maximum)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
80 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
6900 MBps (lesen)/ 2800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1300000 IOPS
4 KB Random Write
215000 IOPS
SSD-Leistung
8760 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 (3.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (3.5"), 7X02 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (3.5"), 7D2Y (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (3.5"), 7X06 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5"), 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (3.5"), 7D2W (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,32*
€ 1.673,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,26*
€ 1.673,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,32*
€ 1.665,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,48*
€ 1.658,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,24*
€ 1.648,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.