Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DC600M SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1916730
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC600M/3840G
EAN/GTIN:
     0740617334975
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die DC600M SSD von Kingston ist eine schnelle SSD der 4. Generation für Rechenzentren mit SATA 3.0 und 3D TLC NAND, die für "gemischte" Arbeitslasten gedacht ist. Die DC600M ist für den Einsatz in hochvolumigen Rackmount-Servern geeignet und verfügt über hardwarebasiertes On-Board-PLP. Mit Hilfe von Verlustleistungskondensatoren schützt die DC600M Daten vor unerwarteten Stromausfällen, um die Möglichkeit von Datenverlusten zu verringern und sicherzustellen, dass das Laufwerk beim nächsten Einschalten des Systems erfolgreich neu initialisiert wird. Die DC600M wurde entwickelt, um Systemintegratoren, Hyperscale-Rechenzentren und Cloud-Service-Anbietern Latenz- und IOPS-Konsistenz zu bieten.
Kingston DC600M - SSD - Mixed Use - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.9 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
92.34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Dynamic and Static Wear Leveling, Hot-Plug-Unterstützung, Stromausfallschutz (SAS), hoher Quality of Service (QoS), S.M.A.R.T Health Information Support
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.45 Watt (Durchschnitt) ¦ 1.3 Watt (Leerlauf) ¦ 1.6 Watt (Max. Lesen) ¦ 3.6 Watt (Max. Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 7-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
200 µs
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
59000 IOPS
SSD-Leistung
7008 TB
Maximal 4 KB Random Read
94000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.66
Laufwerkklasse
Mixed Use
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 347,78*
€ 389,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 374,73*
€ 418,38*
1 Tag
32
pro Stück
€ 4,45*
ab € 373,42*
€ 418,39*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,13*
€ 419,21*
1 Tag
166
pro Stück
Frei Haus
ab € 378,99*
€ 423,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.