Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
GOODRAM PX500 SSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8989442
Hersteller:
GOODRAM
Herst.-Nr.:
SSDPR-PX500-01T-80
EAN/GTIN:
5908267923276
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
GOODRAM PX500 bietet eine bis zu 4-mal bessere sequentielle und zufällige Übertragungsleistung im Vergleich zu SATA III-Solid-State-Laufwerken und eine geringere Latenz als AHCI-Laufwerke. Die Leistung wird die Arbeit anspruchsvollerer Kunden verbessern und einen Messwert von bis zu 2050 MB/s bieten. Es eignet sich auch perfekt als eigenständiges Laufwerk sowie als Add-On zu einer Festplatte in Desktops und Laptops. Durch die verfügbaren Kapazitäten für den PX500 funktioniert das Laufwerk in beiden Rollen.
GOODRAM PX500 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.3, SMI SM2263XT Controller
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2.05 GBps (lesen)/ 1.65 GBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
280000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
240000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 1 tb
,
internes ssd
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-120-G3
ab € 21,52*
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-240-G3
ab € 17,10*
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-480-G3
ab € 27,49*
Zubehör
Goodram CL100 gen.3 2.5" 960 GB Serial ATA III 3D NAND
GOODRAM
SSDPR-CL100-960-G3
ab € 49,20*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 1,02 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-01T-G2
ab € 52,85*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 128 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-128-G2
ab € 12,83*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-256-G2
ab € 15,53*
Zubehör
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
GOODRAM
SSDPR-CX400-512-G2
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen