Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Goodram CX400 gen.2 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80953296
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-CX400-512-G2
EAN/GTIN:
     5908267923450
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
75500 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
76800 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
350
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
69.85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-PX500-256-80
ab € 35,47*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-S400U-240-80
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.