Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8992448
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SAS SSDs basieren auf dem Industriestandard SAS-Schnittstelle. SAS-SSDs vereinen überragende Zuverlässigkeit, Datenintegrität und Wiederherstellung bei Datenausfällen und sind damit besser als SATA-SSDs und Value-SAS-SSDs für Anwendungen, die die höchste Leistung unter Verwendung von SAS/SATA-Laufwerken erfordern.
Dell - Festplatte - 8 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für PowerEdge R340, R6515, R6525, R660, R660xs, R6615, R6625, R760, R760xs, R7615, R7625
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
8 TB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), 512-Byte-Emulation (512e)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
12 Gbit/s (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge R340 (3.5"), R340 Tailor Made (3.5"), R6515 (3.5"), R6515 Tailor Made (3.5"), R6525 (3.5"), R6525 Tailor Made (3.5"), R660 (3.5"), R660xs (3.5"), R6615 (3.5"), R6625 (3.5"), R760 (3.5"), R760xs (3.5"), R7615 (3.5"), R7625 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,71*
€ 429,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.