Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BFVM Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
DELL 345-BFVM Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8996704
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BFVM
EAN/GTIN:
     5397184823071
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell Systems mit einem Solid State Drive von Dell. Es verfügt über eine größere Speicherkapazität, die es Benutzern ermöglicht, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet eine verbesserte Datenübertragung.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 24Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,43*
€ 1.178,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,98*
€ 1.176,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,51*
€ 1.148,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,29*
€ 1.118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,11*
€ 1.067,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.