| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8998383 Herst.-Nr.: 345-BFWQ EAN/GTIN: 5715063315248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell Systems mit einem Solid State Drive von Dell. Es verfügt über eine größere Speicherkapazität, die es Benutzern ermöglicht, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet eine verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeit. Dell - Custom Kit - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 24Gb/s - für PowerEdge R440, R450, R550, R640, R6415, R650, R6515, R660, R740, R7515, R7525, T550 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 1.92 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 24Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 2.4 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 24Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R450 (2.5"), R550 (2.5"), R640 (2.5"), R6415 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R660 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), T550 (2.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |