Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Custom Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BFYW Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
DELL 345-BFYW Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8998384
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BFYW
EAN/GTIN:
     5397184823170
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell Systems mit einem Solid State Drive von Dell. Es verfügt über eine größere Speicherkapazität, die es Benutzern ermöglicht, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet eine verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Dell - Custom Kit - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 24Gb/s - für PowerEdge C6420, R440, R450, R550, R640, R6415, R650xs, R6515, R660, R740, R740xd
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5", 3.5"), R440 (2.5", 3.5"), R450 (2.5", 3.5"), R550 (2.5", 3.5"), R640 (2.5", 3.5"), R6415 (2.5", 3.5"), R650xs (2.5", 3.5"), R6515 (2.5", 3.5"), R660 (2.5", 3.5"), R740 (2.5", 3.5"), R740xd (2.5", 3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.896,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.156,44*
€ 3.756,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.133,66*
€ 3.729,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.021,65*
€ 3.595,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.955,95*
€ 3.517,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.896,29*
€ 3.446,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.