Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST Enterprise Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend HGST 2,5" SAS 12Gb/s HDD, 300GB 15Krpm für BTO
Infortrend HGST 2,5" SAS 12Gb/s HDD, 300GB 15Krpm für BTO
Artikel-Nr.:
     C1002-8999089
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     HESH15S3030-00301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Marktforschungsergebnisse zeigen, dass KMUs und Unternehmen nach wie vor ein explosionsartiges Datenwachstum erleben. Die bahnbrechenden Fortschritte in der Technologie und die steigende Nachfrage nach großen Datenmengen, wie z. B. Full-HD-Inhalten, haben zu einem enormen Speicherbedarf für Unternehmen jeder Größe geführt. Mit diesem massiven Wachstum geht die unvermeidliche Herausforderung einher, große Datenmengen effektiv zu speichern und gleichzeitig die Effizienz zu erhalten. Um dieser Herausforderung zu begegnen und Dateninformationen effizienter zu verwalten, benötigen KMUs und Unternehmen mehr skalierbare, kostengünstige Datenspeicherkapazität - und die festplattengestützten Speichersysteme bieten eine ideale Lösung.
HGST Enterprise - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.