Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46333265 Herst.-Nr.: BDS70-1T EAN/GTIN: 4711174725113 |
| |
|
| | |
| Synology - SSD - 1 TB - extern - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.5 mm | | Tiefe | 6.5 mm | | Höhe | 1.5 mm | | Gewicht | 43 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM, BIS, UKCA | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1050 MBps (extern) | | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,77* | € 119,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 114,85* | € 125,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,87* | € 126,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 115,99* | € 126,64* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,75* | € 129,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|