| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9000919 Herst.-Nr.: SDSSDE30-2T00-G26 EAN/GTIN: 0619659204853 |
| |
|
| | |
| Die schönen Momente sind schnell vorbei. Damit Sie sie nicht verpassen, benötigen Sie einen schnellen, zuverlässigen Speicher. Die SanDisk Portable SSD ist schnell und die ideale Lösung, um Inhalte und Erinnerungen unterwegs zuverlässig zu speichern. SanDisk Portable - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 2 TB | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | | Merkmale | Stoßfest, Karabinerschlaufe | | Breite | 46.9 mm | | Tiefe | 96.9 mm | | Höhe | 9.91 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 g @ 10-2000 Hz | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb, external hdd, ssd festplatte extern |
| | |
| |