Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rock Candy Game Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9001939
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-181-BOW
EAN/GTIN:
     0708056068516
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Drücke dich mit den leuchtenden Farben und Figuren des Lemon Bomb Bowser Rock Candy Wired Controllers aus. Mit seinem kompakten Design, das bequem in Hände aller Größen passt, ist dieser offiziell lizenzierte Controller für endlose Stunden Spaß gebaut!
Rock Candy - Game Pad - kabelgebunden - für Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vibrations-Feedback, abnehmbares Kabel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB
Steuerungen
A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, 2 Analog-Sticks, Ansichtstaste
Verschiedenes
Kabellänge
2.44 m
Zubehör im Lieferumfang
Abziehbares Kabel (2,44 m)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
500-202-LKHG
ab € 33,03*
Zubehör
Performance Designed Products
500-202-STGD
ab € 45,50*
Zubehör
Performance Designed Products
500-202-SPIG
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.