Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lenovo SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-9005931
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A14159
EAN/GTIN:
     0889488474813
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Lenovo 1,6-TB-Solid-State-Laufwerk, eine Hochgeschwindigkeits-Speicherlösung mit hoher Kapazität, die für die Anforderungen anspruchsvoller Datenumgebungen entwickelt wurde. Mit einer Datenübertragungsrate von 1,2 GB/s und einem DWPD-Wert (Drive Writes Per Day) von 3 kombiniert diese Hot-Swap-Festplatte Leistung mit Zuverlässigkeit und sorgt dafür, dass Ihre Daten stets zugänglich und sicher sind. Der 2,5"-Formfaktor der Festplatte ist mit einer Vielzahl von Systemen kompatibel und macht sie zu einer vielseitigen Option für die Aufrüstung Ihrer Speicherinfrastruktur. Darüber hinaus bietet die FIPS-zertifizierte Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie eine zusätzliche Sicherheitsebene, die Ihre sensiblen Daten mit fortschrittlicher Hardware-Verschlüsselung schützt. Ganz gleich, ob Sie große Datenbanken verwalten, datenintensive Anwendungen einsetzen oder einfach eine zuverlässige Speicherlösung suchen - diese Festplatte bietet die Kapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit, die Sie für Ihre geschäftlichen Anforderungen benötigen.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) (Packung mit 12) - für ThinkSystem DE4000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE4000F 2U24 Chassis, 2U24 SFF controller enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.297,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18.297,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.704,46*
€ 22.258,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.588,52*
€ 22.120,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18.323,33*
€ 21.804,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18.297,56*
€ 21.774,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.