Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006386
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A74950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ein Solid-State-Laufwerk (SSD) hat keine rotierende Scheibe wie sein HDD-Gegenstück, was es schneller, leichter und zuverlässiger macht. SSDs sind im Wesentlichen Sammlungen von Speichermikrochips, die Daten immer wieder lesen und schreiben, um alle Ihre Dateien zu speichern. Da sie fast nichts wiegen, keine beweglichen Teile haben und scheinbar unbegrenzt klein werden können, sind SSDs das perfekte Laufwerk für Laptops. Eine SSD kann auf jeden Teil ihres Speichers sofort zugreifen, da es keine beweglichen Teile gibt. Das bedeutet schnelle Startzeiten (manchmal in Sekundenschnelle!) und schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten, was der SSD einen Geschwindigkeitsvorteil verschafft, mit dem keine Festplatte mithalten kann. Da es keine beweglichen Teile gibt und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht, geringer ist, ist die SSD auch der Gewinner, wenn es um die Speicherung von Daten über lange Zeiträume geht. Für die langfristige Datenspeicherung sind SSDs die beste Wahl für die sichere Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten, Familienfotos und anderen Dateien, auf die Sie später zugreifen möchten.
Lenovo - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s (Packung mit 12) - für ThinkSystem DE6000F 2U24 Chassis (2.5" SFF), 2U24 SFF controller enclosure (2.5" SFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE6000F 2U24 Chassis (2.5" SFF), 2U24 SFF controller enclosure (2.5" SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.889,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.944,17*
€ 9.453,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.932,71*
€ 9.439,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.902,74*
€ 9.404,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.889,83*
€ 9.388,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.