Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 512e
Artikel-Nr.:
     C1002-9006622
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A84038
EAN/GTIN:
     0889488658589
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Lenovo 512e Festplatte ist für den Dauerbetrieb und umfangreiche Speicheranforderungen ausgelegt. Mit einer Kapazität von 2,4 TB und einer Datenübertragungsrate von 1,2 GB/s bietet sie ausreichend Platz und schnelle Leistung für alle Ihre Speicheranforderungen. Diese Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-Festplatte ist nicht nur zuverlässig, sondern auch sicher, denn sie verfügt über die Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie mit FIPS-Konformität zum Schutz Ihrer Daten. Das fortschrittliche Format 512e und das mit Helium gefüllte Design sorgen für einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Unternehmen und Privatpersonen macht, die eine leistungsstarke Speicherlösung suchen.
Lenovo 512e - Festplatte - verschlüsselt - 2.4 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - FIPS - Self-Encrypting Drive (SED) - für ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5"); SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2.4 TB
Merkmale
Heliumgefüllt, Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Zuverlässigkeit
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,10*
€ 1.193,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,98*
€ 1.187,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,63*
€ 1.175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,83*
€ 1.151,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.