Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9007732
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1800SAS/10-S12
EAN/GTIN:
     5059902033062
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 1.8 TB - intern - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.8 TB
Schnittstelle
SAS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 5 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.