Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9007979
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A74944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 18 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline (Packung mit 20) - für ThinkSystem DE600S 4U60 Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
18 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DE600S 4U60 Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.552,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.693,85*
€ 21.055,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.665,18*
€ 21.021,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.566,93*
€ 20.904,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.552,28*
€ 20.887,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.