| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9008042 Herst.-Nr.: 4XB7A83368 EAN/GTIN: 0889488645718 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo Storage - Festplatte - 20 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | ![](/p.gif) | Kapazität | 20 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" LFF (8.9 cm LFF) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, lenovo sas festplatte, lenovo thinksystem zubehör, sas hdd 20tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |