Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9008044
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A83351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Lenovo Storage 20 TB Festplatte ist eine leistungsstarke Speicherlösung für Unternehmen und Technikbegeisterte, die eine große Speicherkapazität benötigen, ohne dabei Kompromisse bei Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einzugehen. Mit einer großzügigen Speicherkapazität von 20 TB können Benutzer große Datenmengen sicher und griffbereit speichern. Das Laufwerk verfügt über eine hohe Datenübertragungsrate von 1,2 GB/s und ist damit ideal für die schnelle Übertragung großer Dateien, die Durchführung effizienter Backups und die Aktualisierung von Systemen mit minimaler Ausfallzeit. Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht einen einfachen Austausch und eine einfache Wartung, so dass die Systeme ohne Unterbrechung in Betrieb bleiben. Die Serial Attached SCSI 3-Schnittstelle sorgt für eine zuverlässige Verbindung und erhöht die Leistung und Haltbarkeit des Laufwerks. Mit einer Spindelgeschwindigkeit von 7200 U/min profitieren die Benutzer von einem schnellen und bequemen Zugriff auf ihre gespeicherten Daten, was diese Festplatte zu einer ausgezeichneten Wahl für Speicheranforderungen mit hoher Kapazität macht.
Lenovo Storage - Festplatte - 20 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - nearline - 7200 rpm (Packung mit 14) - für Storage D3284 6413 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
20 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
14 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage D3284 6413 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.508,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.569,43*
€ 19.717,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.557,54*
€ 19.703,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.516,46*
€ 19.654,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.508,20*
€ 19.644,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.