Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9008997
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS124
EAN/GTIN:
     4711174725014
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Synology Disk Station DS124 - NAS-Server - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.6 cm
Tiefe
7.1 cm
Höhe
22.4 cm
Gewicht
700 g ()
Gerätetyp
NAS-Server
Max. unterstützte Kapazität
108 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), 1 Ventilator, Plan ein/aus
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, Telnet, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH
Leistung
Maximale Volumengröße: 108 TB ¦ Max. gleichzeitige Verbindungen: 200 ¦ Lokales Nutzerkonto: 1024 ¦ Lokales Gruppenkonto: 256 ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 256
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 60-mm-Lüfter
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.69 Watt
Gestellte Leistung
36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.44 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
12
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
1 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 198,31*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 140,84*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 149,27*
Zubehör
Western Digital
WD80EFPX
ab € 160,68*
Zubehör
Western Digital
WD20EFPX
ab € 70,76*
Zubehör
Western Digital
WD101EFBX
ab € 211,83*
Zubehör
Western Digital
WD120EFBX
ab € 236,16*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 79,24*
Zubehör
Synology
2.5 DISK HOLDER TYPE C
ab € 4,47*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,60*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,27*
Zubehör
Synology
HAT5310-20T
ab € 627,09*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 412,35*
Zubehör
Synology
SAT5220-480G
ab € 135,68*
Zubehör
Synology
SAT5220-960G
ab € 237,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.