Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA CD6-R Series KCD6XLUL960G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9009676
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD6XLUL960G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
KIOXIA CD6-R Series KCD6XLUL960G - SSD - Read Intensive - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Online Transaction Processing (OLTP), End-to-End-Datenschutz, 24x7-Verfügbarkeit, Stromausfallschutz (SAS), Sanitize Instant Erase (SIE), Crypto Erase, 96-layer 3D BiCS FLASH, NVM Express (NVMe) 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
13 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Lesen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5800 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
700000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.