Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-9015396
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A83766
EAN/GTIN:
     0889488674978
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatten von Lenovo sind für maximale Leistung auf Lenovo ThinkSystem Servern optimiert. Alle Festplatten werden strengen Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen, um beste Leistung in 24x7-Betriebsumgebungen zu gewährleisten.
Lenovo - Festplatte - 22 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - für ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
22 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D75, 7D76
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,34*
€ 2.253,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,81*
€ 2.214,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,10*
€ 2.119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,53*
€ 2.087,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,12*
€ 2.069,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.