Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9015402
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A84193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Lenovo-Festplatte ist eine robuste Speicherlösung, die für die Anforderungen der Datenverwaltung mit hoher Kapazität und hoher Geschwindigkeit entwickelt wurde. Mit einer Speicherkapazität von 16 TB eignet sie sich gut für die Verarbeitung großer Datenmengen und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen und Power-User. Die Datenübertragungsrate des Laufwerks von 1,2 GBps sorgt für einen schnellen und effizienten Datenzugriff und -transfer und steigert so die Gesamtleistung des Systems. Der 3,5"-Formfaktor und die Serial Attached SCSI 3-Schnittstelle sorgen für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen und erleichtern die Integration. Außerdem ermöglicht die Hot-Swap-Fähigkeit eine nahtlose Wartung ohne Systemausfallzeiten. Ob für intensive Datenanalysen, Videobearbeitung oder die Sicherung großer Datenmengen - diese Festplatte bietet Zuverlässigkeit und Leistung.
Lenovo - Festplatte - 16 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
16 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,80*
€ 1.176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,36*
€ 1.172,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,64*
€ 1.150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,34*
€ 1.127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,76*
€ 1.088,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.