Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9015414
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A86720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Lenovo 1,92-TB-Solid-State-Laufwerk, eine robuste Speicherlösung, die für die Anforderungen von Hochleistungs-Computing-Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer beachtlichen Kapazität von 1,92 TB bietet dieses Laufwerk reichlich Platz für Ihre wichtigen Daten, von großen Datenbanken bis hin zu umfangreichen Mediensammlungen. Die auf Geschwindigkeit ausgelegte Festplatte bietet eine Datenübertragungsrate von 1,2 GBit/s, was den schnellen Zugriff auf Ihre Daten erleichtert und die Effizienz des gesamten Systems steigert. Die Hot-Swap-Fähigkeit des Laufwerks in Verbindung mit dem mitgelieferten Festplatteneinschub ermöglicht eine bequeme Wartung und eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Infrastruktur. Die Kompatibilität mit Serial Attached SCSI 3-Schnittstellen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zu einer Vielzahl von Geräten und macht die Festplatte zu einer vielseitigen Ergänzung für jede Einrichtung. Optimieren Sie Ihren Speicher mit dem Lenovo Solid State Drive, einer Lösung, die Kapazität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit vereint.
Lenovo - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s (Packung mit 20)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Packungsmenge
20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34.261,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.565,66*
€ 41.133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.429,65*
€ 40.971,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.261,79*
€ 40.771,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.