| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9015872 Herst.-Nr.: 4XB7A86721 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie das Lenovo 1,92 TB Solid State Drive, eine Speicherlösung mit hoher Kapazität, die den Anforderungen moderner Computer gerecht wird. Diese Festplatte kombiniert eine beachtliche Speicherkapazität von 1,92 TB mit einer schnellen Datenübertragungsrate von 1,2 GB/s und ist damit die ideale Wahl für den privaten und professionellen Einsatz. Die Hot-Swap-Fähigkeit sorgt für minimale Ausfallzeiten und ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Festplatte. Das Laufwerk ist mit einem Festplatteneinschub ausgestattet, der den Installationsprozess vereinfacht und es zu einer praktischen Ergänzung für jedes System macht. Mit seinem robusten Design und einem DWPD-Wert (Drive Writes Per Day) von 1 ist dieses Solid State-Laufwerk auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet zuverlässigen Speicher, auf den Sie sich verlassen können. Lenovo - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s (Packung mit 20) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 1.92 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 20 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Festplattenschacht | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo ssd, internes ssd, 4tb interne festplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |