Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Copy Tray T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9018197
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4918C002
EAN/GTIN:
     4549292194913
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Drucker Verteilereinheit
Sorter
canon sorter
Das Canon Copy Tray T2 ist ein hochwertiges Ausgabezubehör, das die Funktionalität Ihres Canon Druckers erweitert. Dieses Ausgabefach wurde speziell für eine Vielzahl von Medienformaten entwickelt, darunter A3, A4, A5, B4 und B5, und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die Flexibilität bei ihren Druckvorgängen benötigen. Mit einer Gesamtmedienkapazität von 100 Blatt reduziert es die Notwendigkeit des häufigen Nachladens von Papier erheblich und verbessert so die Effizienz des Workflows. Ganz gleich, ob Sie Berichte, Flyer oder Broschüren drucken, das Canon Copy Tray T2 ist so konzipiert, dass es Ihren Anforderungen gerecht wird und dafür sorgt, dass die Druckaufgaben in Ihrem Büro reibungslos und ohne Unterbrechung ausgeführt werden.
Canon Copy Tray T2 - Ausgabefach - 100 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für imageRUNNER C3326i
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
500 g
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm)
Gesamte Medienkapazität
100 Blätter
Produkttyp
Ausgabefach
Medientyp
Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44.2 cm - 37.3 cm - 17.6 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon imageRUNNER C3326i
Weitere Suchbegriffe: drucker verteilereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.