Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCLK Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 161-BCLK Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9024418
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCLK
EAN/GTIN:
     5397184878255
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Systems mit dem Festplattenlaufwerk von Dell. Dieses Laufwerk bietet eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit und ermöglicht einen schnellen Festplattenzugriff. Mit der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 2.4 TB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PowerEdge R450, R550, R650, R660, R740, R7415, R7425, R750, R760, R7615, R7625, R840, T550
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
2.4 TB
Merkmale
Advanced Format 512e, Instant Secure Erase (ISE)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), R350 (2.5"), R450 (2.5"), R550 (2.5"), R6415 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R660 (2.5"), R740xd (2.5"), R7415 (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R760 (2.5"), R760xs (2.5"), R7615 (2.5"), R7625 (2.5"), R840 (2.5"), T550 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.