Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X18 ST10000NM016G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST10000NM016G Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Seagate Enterprise ST10000NM016G Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9025777
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NM016G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte Exos X18 ST10000NM016G von Seagate kombiniert eine hohe Speicherkapazität mit verbesserter Zuverlässigkeit und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und ist damit die richtige Wahl für Unternehmensumgebungen. Sie ist für den 24x7-Betrieb ausgelegt und unterstützt die anspruchsvollen Arbeitslasten und den Dauerbetrieb, die in modernen Rechenzentren erforderlich sind. Mit einer Kapazität von 10 TB bietet sie ausreichend Platz für große Datenmengen, während das heliumversiegelte Laufwerk und die Spindelgeschwindigkeit von 7200 U/min optimale Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten. Fortschrittliche Funktionen wie PowerChoice und PowerBalance-Technologie bieten eine effiziente Energieverwaltung und senken die Betriebskosten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Darüber hinaus schützen die fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen des Laufwerks, einschließlich der Self-Encrypting Drive (SED)-Technologie und der Einhaltung der FIPS 140-3-Standards, sensible Daten vor unbefugtem Zugriff. Mit ihrer Dual-Port-Funktionalität und einer Serial-Attached-SCSI-Schnittstelle sorgt die Seagate Exos X18 für schnelle und zuverlässige Datenübertragungen und ist damit eine sinnvolle Investition für Unternehmen, die ihre Datenspeicherinfrastruktur erweitern möchten.
Seagate Exos X18 ST10000NM016G - Festplatte - Enterprise - verschlüsselt - 10 TB - intern - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - FIPS 140-3 - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
650 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
10 TB
Merkmale
PowerChoice, Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, T10 Data Integrity Field (DIF), PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, 24x7-Verfügbarkeit, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RSA 3072 Firmware
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.9 Watt (Leerlauf) ¦ 9 Watt (Maximum) ¦ 5.9 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 gRMS @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
270 MBps
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.