Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression 13000XL Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9030782
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B257401BT
EAN/GTIN:
     8715946716992
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
epson flachbettscanner
Der Expression 13000XL Pro ist ein DIN A3-Scanner mit hoher Auflösung, der für die anspruchsvollsten Anforderungen in einer Vielzahl von Branchen entwickelt wurde, einschließlich Grafikdesign. Mit 3,8 DMaX, Dual-Light-Technologie, Autofokus, Blendreduzierung und den herausragenden SilverFast Ai 9-Bildbearbeitungsfunktionen bietet dieser Scanner eine unübertroffene Bildwiedergabe.
Epson Expression 13000XL Pro - Flachbettscanner - A3 - 2400 dpi x 4800 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
310 mm x 437 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Diapositive, Folie / Film
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
A3 Transparenzeinheit
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 7 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, SANE, ICA
Farbtiefe
16 Bit (64k Farben)
Optische Auflösung
2400 dpi x 4800 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Bereich der Scan-Dichte
3.8D
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
12 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A3 - 300 dpi ¦ 12 Sek./Scan - Farbe - A3 - 300 dpi
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Graustufentiefe (extern)
48-Bit-Farbe
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Auto Document Rotation, AutoFocus-Technologie, Contrast Adjustment, Schärfenfilter
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Abmessungen und Gewicht
Breite
65.6 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
29.2 cm
Gewicht
20.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.5 cm
Transporttiefe
78 cm
Transporthöhe
53 cm
Transportgewicht
30 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.984,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.189,23*
€ 4.985,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.168,03*
€ 4.959,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.072,26*
€ 4.845,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.021,86*
€ 4.786,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.984,52*
€ 4.741,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEB257
ab € 200,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB257
ab € 160,29*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB257
ab € 320,31*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB257
ab € 256,31*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB257
ab € 441,82*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB257
ab € 350,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.