Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GV31 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9033907
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JS877.59E
EAN/GTIN:
     4718755092220
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den BenQ GV31, einen vielseitigen und tragbaren Projektor, mit dem Sie Ihre Multimedia-Präsentationen und Unterhaltungserlebnisse verbessern können. Mit seiner Full HD 1080p-Auflösung und einem Kontrastverhältnis von 100000:1 liefert er gestochen scharfe, lebendige Bilder, die Ihre Inhalte zum Leben erwecken. Der Projektor unterstützt einen großen Farbraum mit 98 % Rec.709-Abdeckung und sorgt so für eine präzise Farbwiedergabe für professionelle Präsentationen und Kinoerlebnisse. Der GV31 bietet nicht nur eine hervorragende Bildqualität, sondern auch einen integrierten 2.1-Kanal-Surround-Sound, der das visuelle Spektakel durch einen satten, beeindruckenden Klang ergänzt. Seine umfassenden Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB-C/DisplayPort-Eingänge und drahtlose Funktionen wie Bluetooth 5.0 und Wi-Fi, machen ihn unglaublich vielseitig für jedes Setup. Egal, ob Sie Inhalte über Google Cast oder Netflix streamen, von Ihren Geräten über AirPlay teilen oder herkömmliche Medienquellen anschließen, der GV31 hat alles, was Sie brauchen. Der GV31 wurde für Komfort und Mobilität entwickelt und bietet eine Reihe von Projektormodi, die für jede Umgebung geeignet sind - von hellem Tageslicht bis hin zu abgedunkelten Heimkinos. Die langlebige LED-Lampe sorgt dafür, dass der Projektor jahrelang Teil Ihrer Präsentationen, Filmabende und Spiele-Sessions sein wird, mit bis zu 30.000 Stunden Lampenlebensdauer im Sparmodus. Der BenQ GV31 Projektor ist eine gute Wahl für alle, die Wert auf Qualität, Flexibilität und Langlebigkeit legen, sei es bei der Arbeit oder in der Freizeit.
BenQ GV31 - DLP-Projektor - LED - tragbar - 300 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
IR-Sensor
Smart-fähig
Ja
Internet Streaming Services
Netflix, Google Cast, Chromecast
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung, Netzteil, Sockel, Android TV HDMI-Dongle, Netzkabel (1.8 m)
Kennzeichnung
EAC, HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
VLC media player, Netflix, YouTube, Wireless Projection, Android 11
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Sparmodus)
26 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, AirPlay, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Medien-Player
Betriebssystem
Android OS 11
Maße und Gewicht
Breite
13.13 cm
Tiefe
19.14 cm
Höhe
20.32 cm
Gewicht
1.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
2,1 Channel Surround
Lautsprecher
1 x Tieftöner
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 304.8 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
62 Hz x 85 kHz
Besonderheiten
Auto Vertical Keystone, Daytime Mode, Spielemodus, ecoFACTS, Autofokus, CinematicColor technology, Sport Mode, Cinema Mode, 98 % Rec.709 Überdeckung, Wohnzimmermodus, Bright Mode, 45 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (24-Bit)
OSD-Sprachen
Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Englisch, Deutsch, Französisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
100000:1
Lampentyp
LED
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C/DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C (PD) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,67*
€ 561,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,17*
€ 551,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,04*
€ 484,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.