Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
HP Tinte
>
Artikel
HP 738 300 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-9034021
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
498N8A
EAN/GTIN:
0196068358891
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Profitieren Sie von höchster Qualität, robusten Drucken und Top-Nachhaltigkeit – mit HP Flex Tech Tinten. Diese Tinten basieren auf unserer langjährigen Erfahrung mit HP PageWide XL Druckern – für atemberaubende Ergebnisse und optimierten Umweltschutz.
HP 738 - 300 ml - Schwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T950
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
300 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
DesignJet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T950
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Druckerpatrone Hewlett-Packard
,
HP Druckerpatrone
,
HP Tinte
,
Hewlett-Packard Druckerpatrone
,
Hewlett-Packard Tinte
,
Inkjet-Patrone Hewlett-Packard
,
Tinte HP
,
Tinte Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard
,
hp druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone
,
druckerpatrone hp
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 156,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP 738 130 ml
HP
498N5A
ab € 80,30*
Ähnlich
HP 738 130 ml
HP
498N6A
ab € 79,92*
Ähnlich
HP 738 130 ml
HP
498N7A
ab € 81,02*
Ähnlich
HP 738 300 ml
HP
676M8A
ab € 156,27*
Ähnlich
HP 738 300 ml
HP
676M6A
ab € 155,57*
Ähnlich
HP 738 300 ml
HP
676M7A
ab € 155,62*
Ähnlich
HP 739
HP
498N0A
ab € 219,82*
Ähnlich
HP Tinte 498N4A 738 schwarz
HP
738
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen