Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN248VAL Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9038226
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN248VAL
EAN/GTIN:
     4977766821865
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother TN248VAL Multipack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Box - Tonerpatrone - für Brother DCP-L3520, DCP-L3560, HL-L3220, HL-L3240, HL-L8240, MFC-L3760, MFC-L8390
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L3520CDWE, DCP-L3560CDW, HL-L3220CW, HL-L3240CDW, HL-L8240CDW, MFC-L3760CDW, MFC-L8390CDW
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-248CL
ab € 82,96*
Ähnlich
Brother
TN-248BK
ab € 37,30*
Ähnlich
Brother
TN-248C
ab € 40,42*
Ähnlich
Brother
TN-248M
ab € 40,49*
Ähnlich
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,28*
Ähnlich
Brother
TN-248XLC
ab € 73,65*
Ähnlich
Brother
TN-248XLM
ab € 74,10*
Ähnlich
Brother
TN-248XLY
ab € 73,95*
Ähnlich
Brother
TN-248Y
ab € 40,59*
Ähnlich
Brother
TN-249BK
ab € 77,01*
Ähnlich
Brother
TN-249C
ab € 119,93*
Ähnlich
Brother
TN-249M
ab € 120,08*
Ähnlich
Brother
TN-249Y
ab € 119,57*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,96*
Ähnlich
WhiteBox
TN-248BK
ab € 26,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.