Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BHSH Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
DELL 345-BHSH Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9038269
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BHSH
EAN/GTIN:
     5397184878507
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell-Systems mit dem 960 GB Solid State Drive von Dell. Es verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 960 GB und ermöglicht es Benutzern, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet eine verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 12 Gbit/s.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - verschlüsselt - 960 GB - mit Träger - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
960 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,52*
€ 830,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,88*
€ 816,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,99*
€ 796,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,26*
€ 744,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.