| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9038273 Herst.-Nr.: 345-BFVG EAN/GTIN: 5397184878446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell; Systems mit dem 7.68TB Solid State Drive von Dell. Es verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 7,68 TB und ermöglicht es Benutzern, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet eine verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 24 Gbit/s. Dell - Kunden-Kit - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 24Gb/s - für PowerEdge R450, R550, R650, R660, R6615, R6625, R740, R750, R760, R7615, R7625, T550 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 7.68 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 24Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 2.4 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 24Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge R440 (2.5"), R450 (2.5"), R550 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R660 (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R760 (2.5"), R7615 (2.5"), R7625 (2.5"), T550 (2.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |