Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BFSM Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
DELL 345-BFSM Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9038274
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BFSM
EAN/GTIN:
     5397184878392
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit dem Solid-State-Laufwerk können Benutzer die Speicherkapazität ihres Dell-Systems erhöhen. Es verfügt über eine hohe Speicherkapazität, die es dem Benutzer ermöglicht, große Datenmengen zu speichern. Dieses Laufwerk bietet verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 24Gb/s - für PowerEdge R340, R440, R640, R650, R6515, R6525, R740, R7425, R750, R7515, R7525, R840
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R840 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,73*
€ 1.525,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,00*
€ 1.500,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,99*
€ 1.469,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,29*
€ 1.424,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.