Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BFRZ Internes Solid State Drive 3,84 TB 2.5" SAS
DELL 345-BFRZ Internes Solid State Drive 3,84 TB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9038275
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BFRZ
EAN/GTIN:
     5397184878408
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.84TB SSD bis zu SAS 24Gbps ISE RI 512e 2.5in mit 3.5in HYB CARR 1WPD CK.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - mit Träger - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 24Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid-Träger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.4 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.513,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,40*
€ 1.985,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,27*
€ 1.919,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,81*
€ 1.870,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,45*
€ 1.801,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.