Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-558929 Herst.-Nr.: 340286 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Qualität des HP Office Druckerverbrauchsmaterials, das speziell für die Anforderungen Ihrer Druckaufträge entwickelt wurde. Dieses PEFC-zertifizierte Papier erfüllt Umweltstandards und verfügt über Eigenschaften, die die Haltbarkeit und das Aussehen Ihrer Ausdrucke verbessern. Mit einem Mediengewicht von 80 g/m2 und einer Dicke von 106 Mikron ist es sowohl für Tintenstrahl- als auch für Lasertechnologien geeignet und gewährleistet Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Die ColorLok-Technologie verbessert die Farbbrillanz und die Schärfe jedes Drucks und ist damit ideal für Dokumente, die einen professionellen Touch erfordern. Ob für Bürodokumente, Präsentationen oder Berichte, dieses A4-Papier (210 x 297 mm) bietet Qualität und Zuverlässigkeit auf jedem Blatt. HP Office - 106 Mikron - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 2500 Blatt Normalpapier (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Merkmale | Ja | | Medienstärke | 106 Mikron | | Enthaltene Menge | 2500 Blatt | | Medienweiße | 153 | Umweltschutzstandards | PEFC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 881 | | | | 60 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,66* | € 6,03* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Palette | € 2,90* | ab € 1.000,59* | € 1.000,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00932* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 361,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|