Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PJ WXL5860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9046499
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     432481
EAN/GTIN:
     4961311944611
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Familie der kompakten Laserprojektoren von RICOH umfasst zwei Modelle: den RICOH PJ WXL5860 und den RICOH PJ WUL5860. Beide eignen sich perfekt für den täglichen Einsatz in kleineren Büros und Konferenzräumen. Kompakter Laserprojektor von RICOH: SeitenansichtWas ist also der Unterschied zwischen den Modellen? Beide Modelle sind Smart-Projektoren ohne Kompromisse bei Helligkeit oder Leistung. Der PJ WXL5860 verfügt über starke 4.700 Lumen, während der PJ WUL5860 beeindruckende 4.000 Lumen liefert. Der PJ WUL5860 ist zudem mit einem WUXGA-Chip ausgestattet, und seine hohe Auflösung macht es einfacher, Präsentationen von Laptops ohne Größenanpassung durchzuführen. Dank ihres platzsparenden Designs passen die kompakten Laserprojektoren von RICOH auch in sehr kleine Büros. Beide Modelle nutzen DLP-Bildverarbeitung und eine langlebige Laserlichtquelle und sind daher schnell einsatzbereit. Aufgrund der einfachen Einrichtung und Bedienung und ihrer geringen Größe, ihres geringen Gewichts und der kurzen Startzeit sind sie besonders für den spontanen Einsatz geeignet und können problemlos in verschiedenen Räumen genutzt werden. Anders als viele ähnliche Projektoren auf dem Markt verfügen sie über eine vertikale Linsenverstellung, mit der die Bildposition mühelos angepasst werden kann, ohne den Projektor selbst zu bewegen. Diese Projektoren lassen sich schnell und einfach einrichten. Beide sind innerhalb von nur zehn Sekunden einsatzbereit und zeichnen sich durch eine einfache Bedienung aus, was Wartezeiten zwischen Präsentationen minimiert. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Projektor für Besprechungsräume sind, der auch bei begrenztem Platzangebot ein erstklassiges Seherlebnis bietet und realistische Bildwiedergabe mit Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit kombiniert, sind Sie bei den kompakten Laserprojektoren von RICOH genau richtig.
Ricoh PJ WXL5860 - DLP-Projektor - Laser - 4700 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
IPX4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
33 dB
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
4.58 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.36x
Vertikale Keystone-Korrektur
30
Horizontale Keystone-Korrektur
30
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal, Ecke
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
12.4%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Besonderheiten
DICOM-Simulationsmodus, quecksilberfreie Beleuchtungstechnologie, Rec. 709 Mode, 360-Grad-Projektion, Quick-Start, 4K-kompatibel, Staubschutztechnologie, Multimodul-Laserlichtquelle
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
4700 lm
Kontrastverhältnis
100000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.44 m - 7.19 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.113 - 1.523:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,68*
€ 1.497,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,31*
€ 1.495,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,06*
€ 1.467,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,57*
€ 1.440,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,76*
€ 1.402,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
432482
ab € 1.300,03*
Zubehör
Ricoh
432668
ab € 2.641,83*
Zubehör
Ricoh
432669
ab € 4.702,43*
Zubehör
Ricoh
432670
ab € 5.738,95*
Zubehör
RICOH PFU
U5-SERV-PRJA
ab € 359,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.