Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Ricoh PJ WUL6670 Beamer 7200 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114734477
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     432668
EAN/GTIN:
     4961311981173
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Äußerst attraktive High-End-Laserprojektoren

Struktur mit mehreren Lasern
Die Laserlichtquelle mit Multimodulstruktur ist für Dauerbetrieb geeignet. Der Laserstrahl wird von mehreren Laserdioden erzeugt, was die Zuverlässigkeit erhöht.

Hohe Helligkeit
Die Modelle PJ WUL6670, PJ WUL6680 und PJ WUL6690 von RICOH liefern kontinuierlich und stabil eine Helligkeit von 7.200, 8.500 bzw. 9.600 Lumen. Dies ermöglicht auch in hellen Umgebungen klare und scharfe Bilder, wodurch diese Projektoren für den Einsatz in verschiedensten Bereichen geeignet sind – etwa in großen Hörsälen, in Konferenzräumen, in Hotels und in großen Ausstellungen.

Hohe Bildqualität und großer Farbraum
Diese DLP-Projektoren nutzen einen WUXGA-Chip für die Projektion hochauflösender Bilder im Breitbildformat und kombinieren die einzigartige NCE-Technologie von RICOH zur natürlichen Farbverstärkung, die erweiterte RGB-Anpassung und die GAMMA-Typauswahl, um mehr als 97 Prozent des Rec.709-Farbraums effizient abzudecken und natürliche und realistische Farben zu liefern.

Lebensdauer von 20.000 Stunden
Die Laserlichtquelle hat eine lange Lebensdauer von 20.000 Stunden, was der sechs- bis siebenfachen Lebensdauer einer typischen Projektorlampe entspricht.

Mit 4K-Signal kompatibles Display
Diese Geräte sind mit 3.840 x 2.160 HZ kompatibel und können somit direkt Audio- und Videoinhalte im 4K-Auflösungsformat wiedergeben.

Mehrere fernsteuerbare Bildkorrekturfunktionen
Die Geräte unterstützen horizontale und vertikale Trapezkorrektur (±30°), Vier-Ecken-Korrektur, Korrektur mit sechs Punkten und Rasterbildkorrektur. Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable geometrische Korrektur für Projektionen auf kugelförmigen Oberflächen, gekrümmten Leinwänden und Ähnlichem.

Fokus, Zoom und Linsenverstellung fernbedienbar und elektrisch
Die weiten horizontalen und vertikalen Bildanpassungsbereiche von ±25 Prozent bzw. ±55 Prozent der elektrischen Linsenverstellung sorgen für deutlich mehr Freiheit bei der Installation. Diese Projektorfamilie unterstützt ferngesteuerte motorisierte Funktionen für Fokus, starke Vergrößerung und Bildanpassungen, ohne den Projektor bewegen zu müssen.

Staubgeschütztes Design (IP5X)
Staub kann sich nachteilig auf die Lebensdauer eines Projektors auswirken. Die wichtigsten optischen Komponenten der Modelle PJ WUL6670, PJ WUL6680 und PJ WUL6690 verfügen über eine speziell entwickelte, versiegelte optische Einheit mit dem Staubschutzgrad IP5X, um Beschädigungen durch Staub vorzubeugen.

Edge-Blending-Funktion
Dank integrierter Edge-Blending-Funktion können Sie Kosten für zusätzliche Edge-Blending-Software vermeiden. Mehrere große Bilder können zu einem einzelnen, nahtlosen und extrem großen Bild zusammengesetzt werden. Zu viel Helligkeit in den sich überschneidenden Bereichen kann durch Anpassung des Fusionsbereichs beseitigt werden.

HDBaseT
Die HDBaseT-Technologie ist ein System zur Übertragung mehrerer Signale über ein einzelnes Glasfaserkabel. Mit der HDBaseT-Technologie können hochauflösende Video- und Dokumentdaten per LAN-Kabel unkomprimiert bis zu 100 m weit übertragen werden.

Unterstützung von 360-Grad-Installation und Hochformat
Diese Modelle können in einem Spektrum von 360 Grad projizieren. Das macht sie äußerst flexibel, reduziert Installationsbeschränkungen und erweitert ihren Einsatzbereich erheblich, da sie so beispielsweise für Decken- und Bodenprojektionen oder im Hochformat genutzt werden können.

Unterstützung von DICOM SIM (medizinischer Modus)
Diese Modelle sind mit mit DICOM SIM (Digital Imaging and Communications in Medicine Simulation) ausgestattet und eignen sich für die Projektion monochromer medizinischer Bilder wie Röntgenfilme, MRT-Bilder und Tomographieaufnahmen. Details medizinischer Bilder können einem größeren Publikum in einem großen, hochauflösenden Format präsentiert werden – ideal für die medizinische Ausbildung.

Picture in Picture (PIP) und Picture by Picture (PBP)
Ein einzelner Projektor kann den Inhalt von zwei Eingangsquellen gleichzeitig auf eine einzelne Leinwand projizieren und ermöglicht so die Projektion mehrerer Bilder im PIP- oder PBP-Format.

Fernbedienung mit anpassbarer ID
Bis zu 99 Projektoren können jeweils mit einer separaten ID versehen und individuell gesteuert werden.

Unterstützung von Netzwerkverwaltung und Remoteüberwachung
Diese Projektoren unterstützen verschiedene Netzwerkprotokolle wie Extron, PJLink, AMX, Telnet und Webserver über eine integrierte Anwendung. Diese Anwendung verwaltet den Status und den Betrieb mehrerer Netzwerkprojektoren (beispielsweise EIN/AUS und Wechseln der Eingangsquelle).

Ohne Quecksilber
Anders als viele lampenbasierte Projektoren, die Hochspannungs-Quecksilberdampflampen verwenden, enthält die halbleiterbasierte Festkörper-Laserlichtquelle dieser Modelle keine schädlichen Quecksilberelemente.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Objektiv
Fokus
Motorisiert
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.25:1
Projektionsverhältnis
1.22 ~ 1.53
Horizontale Linsenschwankung Range
-25 - 25 %
Vertical Linsenschwankung Range
-55 - 55 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
7200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3380000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
40 - 300 "
Abstand der Projektionswand (breit)
1.03 - 7.95 m
Projektionsabstand (Tele)
1.3 - 9.96 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.67 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Version
1.4/2.0
HDBaseT-Port
Ja
Kopfhörerausgänge
1
BNC Ausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Breite
486 mm
Tiefe
376 mm
Höhe
150 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
25 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
470 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
235 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.661,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.775,72*
€ 3.303,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,84*
€ 3.280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.695,94*
€ 3.208,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,68*
€ 3.174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.661,00*
€ 3.166,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
432482
ab € 1.293,31*
Zubehör
Ricoh
432669
ab € 4.722,85*
Zubehör
Ricoh
432670
ab € 5.750,97*
Zubehör
Ricoh
432481
ab € 1.180,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.