Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9047984
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     HDD-8TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
8 TB SATA-Festplatte (HDD), ideal für die Speicherung von Überwachungsvideos.
Ubiquiti - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
8 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, FCC, KC, RCM
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.6 Watt (lesen/schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
6 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.