| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9049016 Herst.-Nr.: 4XB7A88466 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Lenovo 15,36-TB-Solid-State-Festplatte bietet eine Mischung aus hoher Speicherkapazität, schnellen Datenzugriffsgeschwindigkeiten und robusten Sicherheitsfunktionen. Diese für Unternehmen und Power-User konzipierte Hot-Swap-Festplatte stellt sicher, dass Ihr System mit den Anforderungen datenintensiver Anwendungen Schritt halten kann, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Leistung einzugehen. Ihr 2,5-Zoll-Formfaktor und die Serial Attached SCSI 3-Schnittstelle machen sie zu einer vielseitigen Lösung für die Aufrüstung bestehender Systeme oder die Integration in neue Implementierungen. Mit der Fähigkeit, Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12 GB/s zu übertragen, und der zusätzlichen Sicherheit der Self-Encrypting Drive-Technologie ist es eine geeignete Wahl für die Sicherung und effiziente Verwaltung großer Datenmengen. Lenovo - SSD - verschlüsselt - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 15.36 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | ![](/p.gif) | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Zubehör, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |