Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-HD18TB10KJ4-D Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Cisco UCS-HD18TB10KJ4-D Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-9057818
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-HD18TB10KJ4-D=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Cisco - Festplatte - 1.8 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.8 TB
Merkmale
Erweitertes Format 4Kn
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,03*
€ 937,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,75*
€ 936,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,32*
€ 928,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,56*
€ 918,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,63*
€ 898,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.