Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA CD8 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CD8-R 3,84 TB 2.5" PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Kioxia CD8-R 3,84 TB 2.5" PCI Express 4.0 NVMe BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-9068268
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD8XRUG3T84
EAN/GTIN:
     8592978517175
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die KIOXIA CD8 Serie der NVMe SSDs für Rechenzentren ("CD8 Serie") sind für Hyperscale-Rechenzentren und serverbasierte Workloads in Unternehmen optimiert und nutzen die PCIe 5.0 Schnittstellentechnologie, die die Bandbreite gegenüber PCIe 4.0 verdoppelt. Die CD8-Serie basiert auf Kioxias BiCS FLASH 3D-Flash-Speichertechnologie der 5. Generation und nutzt einen proprietären Kioxia-Controller und eine Firmware, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können. Die Laufwerke eignen sich hervorragend für Anwendungen und Anwendungsfälle wie High-Performance-Computing, künstliche Intelligenz, Caching Layer, Finanzhandel und -analyse.
KIOXIA CD8 Series - SSD - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
3.84 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Automatic Defect Reallocation (ADR), Datenschutz bei Stromausfall, Digitally Signed Firmware, Sanitize Instant Erase (SIE), Sanitize Cryptographic Erase Support, Secure Boot
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, KN32, KN35, EN 62368-1, EMC 2014/30/CE, AS/NZS CISPR 32, UL/CUL 62368-1
Stromversorgung
Energieverbrauch
14 Watt (aktiv (typisch)) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.1 gRMS @ 2-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
69 µs
Interner Datendurchsatz
7200 MBps
Maximal 4 KB Random Write
195000 IOPS
SSD-Leistung
7008 TB
Maximal 4 KB Random Read
1250000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2500000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
50,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Ubuntu 16.04 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2 oder höher, Red Hat Linux 6.5 oder höher, Debian 9 - 11
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,13*
€ 641,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,84*
€ 640,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,87*
€ 638,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,96*
€ 630,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.