Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA XD7P Series KXDZDRJJ1T92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9068330
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXDZDRJJ1T92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Solid-State-Laufwerke der KIOXIA XD7P-Serie kombinieren Hochgeschwindigkeitsleistung, robuste Sicherheitsfunktionen und Umweltverträglichkeit, um die Anforderungen moderner Computerumgebungen zu erfüllen. Mit einem Formfaktor von E1.S 9,5 mm bietet sie eine kompakte und dennoch leistungsstarke Speicherlösung, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Die PCI Express 5.0 (NVMe)-Schnittstelle des Laufwerks sorgt für schnelle Datenübertragungsraten, die bis zu 7200 MBps erreichen, was die Systemeffizienz und Produktivität deutlich erhöht. Die KIOXIA XD7P-Serie wurde für den zuverlässigen Betrieb in einem breiten Temperaturbereich und für eine Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 % RH entwickelt und ist somit für anspruchsvolle Betriebsbedingungen geeignet. Darüber hinaus bietet das selbstverschlüsselnde Laufwerk (SED) mit Hardware-Verschlüsselung einen hervorragenden Schutz für sensible Daten und ist damit eine vertrauenswürdige Wahl für sicherheitsbewusste Anwender. Mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen (MTBF) von 2.000.000 Stunden ist dieses Solid-State-Laufwerk auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet sowohl Zuverlässigkeit als auch Sorgenfreiheit.
KIOXIA XD7P Series KXDZDRJJ1T92 - SSD - Data Center, Enterprise - verschlüsselt - 1920 GB - intern - E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm) - PCI Express 5.0 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Breite
33.75 mm
Tiefe
118.75 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
75 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1920 GB
Merkmale
Stromausfallschutz (SAS), BiCS5 Flash, NVMe 2.0
Schnittstelle
PCI Express 5.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Stromversorgung
Energieverbrauch
16 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (bereit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
700 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.24 g @ 2-500 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7200 MBps (lesen)/ 3100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1500000 IOPS
4 KB Random Write
95000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Data Center, Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,43*
€ 672,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,25*
€ 657,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,55*
€ 633,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,73*
€ 608,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.