Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA XD7P Series KXDZDRJJ3T84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9144951
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KXDZDRJJ3T84
EAN/GTIN:
     8592978481612
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
KIOXIA XD7P Series KXDZDRJJ3T84 - SSD - Data Center, Enterprise - verschlüsselt - 3840 GB - intern - E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm) - PCI Express 5.0 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Breite
33.75 mm
Tiefe
118.75 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
75 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3840 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS), BiCS5 Flash, NVMe 2.0
Schnittstelle
PCI Express 5.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
20 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (bereit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
700 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.24 g @ 2-500 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7200 MBps (lesen)/ 4800 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1650000 IOPS
4 KB Random Write
180000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Data Center, Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E1.S 9.5mm (E1.S 9.5mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,19*
€ 864,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,04*
€ 862,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,14*
€ 853,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,66*
€ 842,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,72*
€ 831,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.