Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA PM7-V Series KPM7VVUG12T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9153821
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM7VVUG12T8
EAN/GTIN:
     8592978517526
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
KIOXIA PM7-V Series 24G SAS Enterprise SSD ist für gemischte Anwendungen optimiert, einschließlich relationaler Datenbanken, Streaming Media, Data Warehousing und Web Services. Die Serie ist so konzipiert, dass sie ein ausgewogenes Maß an Leistung, Zuverlässigkeit, Kapazität und Ausdauer für gemischte Anwendungen und leseintensive Umgebungen bietet. Ausgestattet mit KIOXIA 112-Layer BiCS FLASH 3D-Flash-Speicher, bietet diese Enterprise SAS SSD PM7-V der 7. Generation 3 DWPD (Drive Writes Per Day) mit großen Kapazitäten.
KIOXIA PM7-V Series KPM7VVUG12T8 - SSD - Enterprise - verschlüsselt - 12800 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 24Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
12800 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, T10 Data Integrity Field (DIF), Stromausfallschutz (SAS), Power Disable Pin (Pin3), 112-layer 3D BiCS FLASH, T10 Multi-Stream Schreiben
Schnittstelle
SAS 24Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (aktiv (typisch))
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
2.8 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
4200 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
720000 IOPS
4 KB Random Write
330000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 24Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.563,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.592,31*
€ 3.084,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.589,92*
€ 3.082,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.577,93*
€ 3.067,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.570,67*
€ 3.059,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.563,97*
€ 3.051,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.